Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7914370000
Cod. Produttore
7914370000
Cod. EAN
4032248144853

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 36V
  • Serie: W
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Supporto: Rimovibile
  • Funzione: Morsettiera unione
  • Contatto: Permanente sicuro
  • Applicazione: Portafusibile
Portafusibili innestabile con fusibile G 5x20 mm, dotato di indicatore LED per la visualizzazione del difetto su tensione AC/DC. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, permette un controllo immediato dello stato del fusibile grazie all’elemento di segnalazione integrato. Adatto a sistemi a bassa tensione fino a 36V, combina funzionalità e praticità in un design compatto e resistente. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

36 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

97 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

36 ... 36 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera compatta 36V con supporto portafusibile per installazioni elettriche basse tensioni