› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WTL 6/2 separazione circuiti test impianti elettrici

Cod. Rexel WD1017700000
Cod. Produttore 1017700000
Cod. EAN 4008190166885

Informazioni principali

  • Descrizione: WTL 6/2
  • Serie: Serie W
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1017700000 è un raccordo a vite progettato per collegamenti elettrici con una configurazione a un piano. La posizione di collegamento laterale garantisce un'installazione versatile e sicura. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di montaggio, assicurando una connessione stabile e duratura. La sua struttura è ottimizzata per offrire prestazioni elevate nel settore elettrico, con particolare attenzione alla qualità del collegamento e alla resistenza nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

87 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WTL 6/2 separazione circuiti test impianti elettrici