Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925050000
Cod. Produttore
1925050000
Cod. EAN
4032248566150

Informazioni di prodotto

Morsettiera WTL 35/1STB/WQV: soluzioni efficienti per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie all’integrazione delle spine sezionatrici.
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio e la manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano.
  • Ottimizzazione dei consumi elettrici con componenti di qualità.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera senza spine sezionatrici, che sono integrate per ricevere un elemento spina nel quale sono collegati i diversi componenti elettrici.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

16 mm

altezza

100 mm

profondità

67,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

100 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

67,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Scorrevole

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

4 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

4 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 35 mm²

Serie

Serie W