› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WS2260H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X60

Cod. Rexel LE047822
Cod. Produttore 047822
Cod. EAN 3414972685054

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600x1000 mm
  • Struttura completa tetto
  • Serie: BLIZZARD
  • Codice prodotto: LE047822
  • Modello: WS2260H-BLIZZARDP
  • Uso: struttura tetto
  • Colore: non specificato
  • Materiale: non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Struttura completa di tetto 2200 X 600 X 1000 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

599 mm

altezza

2225 mm

profondità

1013 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WS2260H-BLIZZARDP STRUTTURA 2200X60