› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Ws2166-Blizzardp 2 Porte Ciec 2000X Bticino Spa

Cod. Rexel LE047931
Cod. Produttore 047931
Cod. EAN 3414972370714

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1600x600 mm
  • Tipo porte: 2 porte cieche
  • Retro: costruito in 2 pezzi
  • Altezza zoccolo: 100 mm
  • Fondo: a ghigliottina
  • Completo di: retro, tetto, zoccolo
  • Serie: BLIZZARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio 2000 X 1600 X 600 mm con 2 porte cieche completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina (Retro costruito in 2 pezzi)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1599 mm

altezza

2125 mm

profondità

613 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

Ws2166-Blizzardp 2 Porte Ciec 2000X Bticino Spa