› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Ws2086Z-Blizzardp Armadio 2000X800X Bticino Spa

Cod. Rexel LE047858
Cod. Produttore 047858
Cod. EAN 3414972370349

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x600 mm
  • Struttura: senza porta
  • Completo di: retro, coperchio
  • Zoccolo: H100 mm
  • Fondo: ghigliottina
  • Serie: BLIZZARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio 2000 X 800 X 600 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

799 mm

altezza

2125 mm

profondità

613 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

Ws2086Z-Blizzardp Armadio 2000X800X Bticino Spa