› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WS2084Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X800X

Cod. Rexel LE047856
Cod. Produttore 047856
Cod. EAN 3414972370325

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x400 mm
  • Tipo: Armadio senza porta
  • Accessori: Retro, coperchio, zoccolo H100mm
  • Fondo: Ghigliottina
  • Serie: BLIZZARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio 2000 X 800 X 400 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

799 mm

altezza

2125 mm

profondità

413 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WS2084Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X800X