› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WS2028H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X12

Cod. Rexel LE047812
Cod. Produttore 047812
Cod. EAN 3414972370202

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200x800 mm
  • Struttura: Completa tetto
  • Serie: BLIZZARD
  • Codice: LE047812
  • Modello: WS2028H-BLIZZARDP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Struttura completa di tetto 2000 X 1200 X 800 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1199 mm

altezza

2025 mm

profondità

813 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WS2028H-BLIZZARDP STRUTTURA 2000X12