Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047929
Cod. Produttore
047929
Cod. EAN
3414972370707

Informazioni di prodotto

Armadio Blizzard PRO con 2 porte

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Armadio 2000 X 1200 X 800 mm con 2 porte cieche completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

colore

Grigio

larghezza

1199 mm

altezza

2125 mm

profondità

813 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD