› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WS2026-BLIZZARDP 2 PORTE CIEC 2000X

Cod. Rexel LE047928
Cod. Produttore 047928
Cod. EAN 3414972370691

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1200x600 mm
  • Tipo porte: 2 porte cieche
  • Altezza zoccolo: 100 mm
  • Fondo: a ghigliottina
  • Completo di: retro, tetto, zoccolo
  • Serie: BLIZZARD
  • Materiale: Armadio metallico
  • Uso: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio 2000 X 1200 X 600 mm con 2 porte cieche completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1199 mm

altezza

2125 mm

profondità

613 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WS2026-BLIZZARDP 2 PORTE CIEC 2000X