Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047925
Cod. Produttore
047925
Cod. EAN
3414972449571

Informazioni di prodotto

Armadio Blizzard PRO con porta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Armadio 2000 X 1000 X 800 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

colore

Grigio

larghezza

999 mm

altezza

2125 mm

profondità

813 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD