› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WS2005Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1000

Cod. Rexel LE047862
Cod. Produttore 047862
Cod. EAN 3414972370387

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x500 mm
  • Completo di retro e coperchio
  • Zoccolo altezza: 100 mm
  • Fondo a ghigliottina incluso
  • Senza porta
  • Serie: BLIZZARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio 2000 X 1000 X 500 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

999 mm

altezza

2125 mm

profondità

513 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WS2005Z-BLIZZARDP ARMADIO 2000X1000