› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WS2000-BLIZZARDP 1 PORTA CIEC 2000X

Cod. Rexel LE047926
Cod. Produttore 047926
Cod. EAN 3414972449588

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000x1000 mm
  • Porta: 1 porta cieca
  • Struttura: Completo di retro e tetto
  • Zoccolo: Altezza 100 mm
  • Fondo: Ghigliottina
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio 2000 X 1000 X 1000 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

999 mm

altezza

2125 mm

profondità

1013 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WS2000-BLIZZARDP 1 PORTA CIEC 2000X