Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047897
Cod. Produttore
047897
Cod. EAN
3414972449496

Informazioni di prodotto

WS1888-BlizzardP 1 Porta cieca 1800X800X800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 1800 X 800 X 800 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

piastra di montaggio a profondità regolabile

numero di serrature

1

altezza

1925 mm

profondità

813 mm

numero di porte

1

numero RAL

7035

larghezza

799 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS1888-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800