› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WS1886Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X800X

Cod. Rexel LE047840
Cod. Produttore 047840
Cod. EAN 3414972369602

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x600 mm
  • Completo di: retro, coperchio, zoccolo
  • Altezza zoccolo: 100 mm
  • Fondo: a ghigliottina
  • Serie: BLIZZARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio 1800 X 800 X 600 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

799 mm

altezza

1925 mm

profondità

613 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WS1886Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X800X