› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WS1886H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X80

Cod. Rexel LE047779
Cod. Produttore 047779
Cod. EAN 3414972449342

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800x600 mm
  • Struttura: completa di tetto
  • Serie: BLIZZARD
  • Codice prodotto: LE047779
  • Descrizione breve: WS1886H-BLIZZARDP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Struttura completa di tetto 1800 X 800 X 600 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

799 mm

altezza

1825 mm

profondità

613 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WS1886H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X80