› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WS1864-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800

Cod. Rexel LE047889
Cod. Produttore 047889
Cod. EAN 3414972370424

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600x400 mm
  • Porta: 1 porta cieca
  • Completo di: retro, tetto, zoccolo
  • Altezza zoccolo: 100 mm
  • Fondo: a ghigliottina
  • Serie: BLIZZARD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio 1800 X 600 X 400 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

599 mm

altezza

1925 mm

profondità

413 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WS1864-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800