Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047849
Cod. Produttore
047849
Cod. EAN
3414972451062

Informazioni di prodotto

WS1826Z-BlizzardP Armadio 1800X1200X600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 1800 X 1200 X 600 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

allineabile

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

1199 mm

numero di serrature

1

profondità

613 mm

altezza

1925 mm

numero RAL

7035

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS1826Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X1200