› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WS1815H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X10

Cod. Rexel LE047783
Cod. Produttore 047783
Cod. EAN 3414972449373

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x500 mm
  • Struttura: Completa di tetto
  • Serie: BLIZZARD
  • Codice prodotto: LE047783
  • Descrizione: WS1815H-BLIZZARDP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Struttura completa di tetto 1800 X 1000 X 500 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

999 mm

altezza

1825 mm

profondità

513 mm

numero RAL

7035

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WS1815H-BLIZZARDP STRUTTURA 1800X10