Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047902
Cod. Produttore
047902
Cod. EAN
3414972449519

Informazioni di prodotto

WS1808-BlizzardP 1 Porta cieca 1800X1000X80

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 1800 X 1000 X 800 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

piastra di montaggio a profondità regolabile

allineabile

possibilità di installazione a pavimento

numero RAL

7035

profondità

813 mm

altezza

1925 mm

numero di porte

1

larghezza

999 mm

numero di serrature

1

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS1808-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800