Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047845
Cod. Produttore
047845
Cod. EAN
3414972369633

Informazioni di prodotto

WS1806Z-BlizzardP Armadio 1800X1000X600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 1800 X 1000 X 600 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

allineabile

altezza

1925 mm

numero RAL

7035

profondità

613 mm

larghezza

999 mm

numero di serrature

1

materiale

acciaio

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS1806Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X1000