Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047844
Cod. Produttore
047844
Cod. EAN
3414972369626

Informazioni di prodotto

WS1805Z-BlizzardP Armadio 1800X1000X500

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 1800 X 1000 X 500 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

allineabile

possibilità di installazione a pavimento

piastra di montaggio a profondità regolabile

numero RAL

7035

larghezza

999 mm

altezza

1925 mm

profondità

513 mm

numero di serrature

1

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS1805Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X1000