Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047900
Cod. Produttore
047900
Cod. EAN
3414972370493

Informazioni di prodotto

WS1805-BlizzardP 1 Porta cieca 1800X1000X50

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 1800 X 1000 X 500 mm con 1 porta cieca completo di retro, tetto, zoccolo altezza 100mm, fondo a ghigliottina

piastra di montaggio a profondità regolabile

allineabile

possibilità di installazione a pavimento

numero di serrature

1

profondità

513 mm

altezza

1925 mm

larghezza

999 mm

numero di porte

1

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

colore

grigio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS1805-BLIZZARDP 1 PORTA CIECA 1800