Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047843
Cod. Produttore
047843
Cod. EAN
3414972451031

Informazioni di prodotto

WS1804Z-BlizzardP Armadio 1800X1000X400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio 1800 X 1000 X 400 mm senza porta completo di retro, coperchio, zoccolo H100mm, fondo a ghigliottina

allineabile

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

altezza

1925 mm

numero RAL

7035

larghezza

999 mm

numero di serrature

1

profondità

413 mm

resistenza agli urti

IK10

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

WS1804Z-BLIZZARDP ARMADIO 1800X1000