› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WR220N-BLIZZARDP L600 MONTANTI RACK

Cod. Rexel LE048222
Cod. Produttore 048222
Cod. EAN 3245060482220

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200 x 600 mm
  • Composto da: 2 montanti
  • Include: viterie di fissaggio
  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo: Montanti Rack
  • Colore: BLIZZARD
  • Applicazione: Supporto strutturale
  • Montaggio: Facile e sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Montanti Rack 2200 x 600 mm. Composti da due montanti e relative viterie di fissaggio

Caratteristiche tecniche

larghezza

510 mm

Tipologia

Set profili 482,6 mm (19 pollici)

altezza

2045 mm

profondità

50 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WR220N-BLIZZARDP L600 MONTANTI RACK