Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047569
Cod. Produttore
047569
Cod. EAN
3414972369770

Informazioni di prodotto

Pannello posteriore per armadi Blizzard PRO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello posteriore 2200 x 800 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio

colore

Grigio

larghezza

796 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

dimensione modulare

8000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

BLIZZARD