Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047568
Cod. Produttore
047568
Cod. EAN
3414972450034

Informazioni di prodotto

Pannello posteriore per armadi Blizzard PRO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello posteriore 2200 x 600 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio

colore

Grigio

larghezza

596 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

dimensione modulare

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

BLIZZARD