Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047566
Cod. Produttore
047566
Cod. EAN
3414972369763

Informazioni di prodotto

Pannello posteriore 2000x1600 mm per armadi Blizzard PRO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello posteriore 2000 x 1600 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio

colore

Grigio

larghezza

1596 mm

altezza

1973 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1600 mm

dimensione modulare

1600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

BLIZZARD