› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WR2012-BLIZZARDP RETRO 20X12

Cod. Rexel LE047565
Cod. Produttore 047565
Cod. EAN 3414972450010

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 1200 mm
  • Materiale: Lamiera di acciaio
  • Fissaggio: Viti incluse
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello posteriore 2000 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1196 mm

altezza

1173 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

dimensione modulare

1200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

BLIZZARD

WR2012-BLIZZARDP RETRO 20X12