› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WR2010-BLIZZARDP RETRO 20X10

Cod. Rexel LE047564
Cod. Produttore 047564
Cod. EAN 3414972369756

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 1000 mm
  • Materiale: lamiera di acciaio
  • Completo di: viti di fissaggio
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello posteriore 2000 x 1000 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

996 mm

altezza

1973 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

dimensione modulare

1000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

BLIZZARD

WR2010-BLIZZARDP RETRO 20X10