Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047561
Cod. Produttore
047561
Cod. EAN
3414972450003

Informazioni di prodotto

Pannello posteriore per armadi Blizzard PRO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello posteriore 2000 x 400 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio

colore

Grigio

larghezza

369 mm

altezza

1973 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

dimensione modulare

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

BLIZZARD