Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047560
Cod. Produttore
047560
Cod. EAN
3414972449991

Informazioni di prodotto

Pannello posteriore per armadi Blizzard PRO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello posteriore 1800 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio

colore

Grigio

larghezza

1196 mm

altezza

1773 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

dimensione modulare

1200 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

BLIZZARD