Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048218
Cod. Produttore
048218
Cod. EAN
3245060482183

Informazioni di prodotto

WR180N-BlizzardP L600 Montanti rack H1800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Montanti Rack 1800 x 600 mm. Composti da due montanti e relative viterie di fissaggio

altezza

1645 mm

profondità

50 mm

larghezza

510 mm

esecuzione

set profili 482,6 mm (19 pollici)

colore

naturale

materiale

metallo

Produttore

WR180N-BLIZZARDP L600 MONTANTI RACK