› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WR1808-BLIZZARDP RETRO 18X8

Cod. Rexel LE047558
Cod. Produttore 047558
Cod. EAN 3245066316291

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800 x 800 mm
  • Materiale: Lamiera di acciaio
  • Fissaggio: Viti incluse
  • Serie: BLIZZARD
  • Tipo: Pannello posteriore
  • Colore: BLIZZARD
  • Applicazione: Retro pannello
  • Montaggio: Facile e sicuro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello posteriore 1800 x 800 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

796 mm

altezza

1773 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

dimensione modulare

8000 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

BLIZZARD

WR1808-BLIZZARDP RETRO 18X8