Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047557
Cod. Produttore
047557
Cod. EAN
3245064118453

Informazioni di prodotto

Pannello posteriore per armadi HDX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello posteriore 1800 x 600 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio

colore

Grigio

larghezza

596 mm

altezza

1773 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

dimensione modulare

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

BLIZZARD