Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047556
Cod. Produttore
047556
Cod. EAN
3245064118446

Informazioni di prodotto

Pannello posteriore per armadi HDX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannello posteriore 1800 x 400 mm in lamiera di acciaio, completo di viti di fissaggio

colore

Grigio

larghezza

369 mm

altezza

1773 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

dimensione modulare

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

BLIZZARD