Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1062670000
Cod. Produttore
1062670000
Cod. EAN
4008190261771

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale per morsettiere passanti, ideale per ottimizzare l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di montaggio
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con morsettiere standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione di segnali
  • Ottimizzazione della distribuzione del potenziale
  • Maggiore efficienza energetica dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

corrente nominale In

57 A

Serie

Serie W