Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1064200000
Cod. Produttore
1064200000
Cod. EAN
4008190072919

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Funzione: Trasmissione segnali
  • Modello: WQV 35-4/6
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, dotato di isolamento e protezione contatto. Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, dispone di due morsetti cavallottati per un fissaggio stabile dei conduttori. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

16 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere con morsetti cavallottati colore distintivo per impianti elettrici