Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925070000
Cod. Produttore
1925070000
Cod. EAN
4032248566174

Informazioni di prodotto

Il connettore a croce WQS 2/16/5 garantisce un'installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di collegamento
  • Compatibilità con morsettiere passanti per una maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e sicure per una migliore efficienza elettrica
  • Riduzione delle perdite di energia grazie alla ripartizione ottimale del potenziale
  • Affidabilità nel tempo con minori interventi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

16 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

44 A

Serie

Serie W