Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1561990000
Cod. Produttore
1561990000
Cod. EAN
4050118367324

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale per morsettiere, ideale per ottimizzare l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio rapido su morsettiere passanti
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo
  • Affidabilità nella trasmissione di segnali e distribuzione di potenziale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore efficienza del sistema elettrico
  • Riduzione dei consumi energetici dovuta a connessioni ottimizzate
  • Maggiore sicurezza e stabilità dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

31,5 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

135 A

Serie

Serie W