Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2503380000
Cod. Produttore
2503380000
Cod. EAN
4050118533347

Informazioni di prodotto

Calotta di copertura per morsetti che garantisce sicurezza e protezione ottimale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto.
  • Riduzione dei tempi di montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura dei morsetti, prevenendo cortocircuiti.
  • Migliore efficienza e durata dell’impianto elettrico.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Calotta di copertura per morsetti.

colore

Grigio

lunghezza

26,03 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

30,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

72,1 mm

Serie

Serie W