Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502940000
Cod. Produttore
2502940000
Cod. EAN
4050118516760

Informazioni di prodotto

Morsettiera per ripartizione di potenziale con elevata densità di contatti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella distribuzione dell’energia.
  • Ottimizzazione degli spazi e riduzione dei consumi energetici.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

82,6 mm

altezza

118 mm

profondità

83,5 mm

tensione nominale

1000 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

520 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

35 ... 300 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 300 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 300 mm²

Serie

Serie W