Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502660000
Cod. Produttore
2502660000
Cod. EAN
4050118516487

Informazioni di prodotto

Morsettiera per ripartizione di potenziale con elevata densità di contatti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella distribuzione della potenza
  • Efficienza energetica garantita da connessioni ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

28 mm

altezza

93 mm

profondità

57 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

93 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

25,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

57 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

232 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²

Serie

Serie W