Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502550000
Cod. Produttore
2502550000
Cod. EAN
4050118516272

Informazioni di prodotto

Morsettiera per ripartizione di potenziale con elevata densità di contatti, ideale per installazioni efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Affidabilità elevata per connessioni sicure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella distribuzione del potenziale
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Manutenzione semplificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde

larghezza

22 mm

altezza

70 mm

profondità

45 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

70 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

45 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

150 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie W