› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WPC26N-BLIZZARDP PC MONTANTI RACK 1

Cod. Rexel LE048208
Cod. Produttore 048208

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit 2 montanti rack
  • Unità rack: 18 unità
  • Montaggio: Su traversi multifunzione
  • Traversi: Da ordinare separatamente
  • Codice traversi: 0480 26
  • Serie: BLIZZARD
  • Applicazione: Montanti per rack
  • Tipologia: PC MONTANTI RACK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di 2 montanti 18 unità rack. Si montano sui traversi multifunzione da ordinare separatamente (art. 0480 26)

Caratteristiche tecniche

larghezza

510 mm

Tipologia

Set profili 482,6 mm (19 pollici)

altezza

800 mm

profondità

50 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WPC26N-BLIZZARDP PC MONTANTI RACK 1