› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WPC186-BLIZZARDP ARMADIO PC 1800X60

Cod. Rexel LE047404
Cod. Produttore 047404
Cod. EAN 3245064118422

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x600x600 mm
  • Protezione: IK10 IEC EN 62262
  • Tipo: Nema 12
  • Incluso: piastra passacavi
  • Incluso: zoccolo e pannelli
  • Spazio per: monitor e tastiera
  • Adatto per: unità centrale PC
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio per PC 1800 X 600 X 600 mm. Può ospitare un monitor, una tastiera e una unità centrale. Completo di piastra passacavi, zoccolo e pannelli laterali, IK10 secondo la norma IEC EN 62262 – Nema type 12

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

599 mm

altezza

1925 mm

profondità

613 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

4

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

con porta posteriore

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WPC186-BLIZZARDP ARMADIO PC 1800X60