› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Accessori per apparecchi di illuminazione

WORK VAL50W H-STAND POWEROUTLETIP44

Cod. Rexel OSWORKVAL50STAP
Cod. Produttore WORKVAL50STANDPO
Cod. EAN 4058075322516

Informazioni principali

WORKLIGHT VALUE H-STAND-PO 50 W 4000 K IP44

Descrizione del prodotto

Caratteristiche prodotto

  • Dotato di due prese di corrente, per carichi fino a 3000 W
  • Presa di corrente protetta da coperchio autochiudente
  • Interruttore incorporato per il controllo della luce, le prese di corrente rimangono costantemente alimentate
  • Custodia in alluminio pressofuso con coperchio frontale in PC
  • Tipo di protezione: IP44
  • Chiusura a rilascio rapido per regolazione della sommità degli apparecchi
  • Cavo da 3 m con spina tipo E / F


Vantaggi prodotto

  • 2 in 1, fari da lavoro e multipresa
  • Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai fari da lavoro con lampada alogena
  • Diffusore in vetro temperato semi-smerigliato per un'illuminazione uniforme
  • 3 anni di garanzia


Aree applicative

  • Rinnovamento
  • Garage
  • Seminterrato
  • Officine

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

Caratteristiche tecniche

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

50 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

4500 lm

efficienza luminosa della lampada

90

numero di poli

2

materiale

alluminio

con treppiede

WORK VAL50W H-STAND POWEROUTLETIP44