› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Accessori per apparecchi di illuminazione

Faretto lavoro LED 9000lm IP65 treppiede 1,8m garage officine

Cod. Rexel OSWORKVAL2X5084
Cod. Produttore WORKVAL2X50840
Cod. EAN 4058075308879

Informazioni principali

  • Potenza: 2x50W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Grado protezione: IP65
  • Angolo rotazione: 360°
  • Inclinazione: 180°
  • Altezza treppiede: 1,8 m
  • Spina: Tipo E/F
  • Serie: WORKLIGHT VALUE 3POD

Descrizione del prodotto

Lampada LED integrata in alluminio con potenza di 2x50W e temperatura colore di 4000K, progettata per garantire un'illuminazione intensa e uniforme. Il prodotto è dotato di supporto per treppiede, assicurando stabilità e versatilità nell'uso. La protezione IP65 lo rende resistente a polvere e acqua, ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La struttura robusta in alluminio conferisce durabilità e leggerezza, mentre la tecnologia LED non sostituibile assicura efficienza energetica e lunga durata. Questo apparecchio è pensato per applicazioni professionali che richiedono un'illuminazione affidabile e performante. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Fari da lavoro "plug and play" fino a 9000 lm
  • Angolo di rotazione del diffusore: 360°, inclinazione: 180°
  • Custodia in alluminio pressofuso con coperchio frontale in PC
  • Tipo di protezione, testa dell'apparecchio e corpo: IP65, tipo di protezione, spina: IP44
  • Regolazione in altezza del treppiede fino a 1,8 m di altezza totale
  • Chiusura a rilascio rapido per regolazione della sommità degli apparecchi
  • Spina di tipo E / F
Vantaggi prodotto
  • Pieghevole e compatto
  • Risparmio energetico fino all'80% rispetto ai fari da lavoro con lampada alogena
  • Diffusore in vetro temperato semi-smerigliato per un'illuminazione uniforme
  • 3 anni di garanzia
Aree applicative
  • Rinnovamento
  • Garage
  • Seminterrato
  • Officine

Referenze/linksPer la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

materiale

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

grado di protezione (IP)

IP65

Con supporto per treppiede

Potenza totale

100 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9000 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

30000 h

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

WORKLIGHT VALUE 3POD

Faretto lavoro LED 9000lm IP65 treppiede 1,8m garage officine