› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WN2280-BLIZZARDP PORTA CIECA 22X80

Cod. Rexel LE047585
Cod. Produttore 047585
Cod. EAN 3414972369855

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200 x 800 mm
  • Materiale: Lamiera di acciaio
  • Tipo: Porta cieca
  • Accessori: Perini e cerniere
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta cieca 2200 x 800 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2200 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WN2280-BLIZZARDP PORTA CIECA 22X80