Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047583
Cod. Produttore
047583
Cod. EAN
3414972369848

Informazioni di prodotto

Porta cieca per Blizzard Pro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Porta cieca 2200 x 400 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

larghezza

400 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2200 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD